VB.639/80 FP-M12 PERILLAS DE TRES BRAZOS

Pomo de tres brazos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Elesa:VB.639/80 FP-M12
Rubix:798578972000
fabricante:65681
EAN:4045525278837
brand logo
Resumen técnico
Material/acabadotecnopolímero
Diámetro80 mm
Documentos

Detalles de producto : VB.639/80 FP-M12 PERILLAS DE TRES BRAZOS


Casquillo de latón, orificio pasante roscado

Aplicaciones

Esta maneta ha sido diseñada para trabajos de uso intensivo en los que se requiere recurrir a un martillo para obtener una acción de sujeción más firme.

Información técnica


Atributos
Material/acabadotecnopolímero
Diámetro80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,89 Sin IVA
/ unidad
8,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro

Seleccione variantes (4)