Referencias
Gates:5M1180 POLYFLEX
Rubix:798119977000
fabricante:89021180
EAN:5412571038460
Detalles de producto : 5M 1180
Esta correa estrecha y muy resistente, con una anchura superior nominal de 3 mm a 11 mm, transfiere más potencia y alcanza altas relaciones de velocidad. PolyFlex® es adecuada para transmisiones muy compactas con poleas muy pequeñas y altas velocidades de rotación. PolyFlex® funciona perfectamente en máquinas y máquinas-herramienta que deben trabajar con potencia y rapidez en un espacio reducido, como en fresadoras, accionamientos de tornos, maquinaria para trabajar la madera y el metal, periféricos informáticos, pequeños ventiladores, etc.
Cualidades
• Design freedom and space savings that are not feasible with conventional rubber belt constructions.
• Requires less post-tensioning and therefore lower maintenance costs.
• Long service life on compact drives.
• Resistant to temperatures from -54°C to + 5°C.
• Requires less post-tensioning and therefore lower maintenance costs.
• Long service life on compact drives.
• Resistant to temperatures from -54°C to + 5°C.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m |
|---|---|
| Longitud interior | 1180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,55 € Sin IVA
/ unidad
40,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días