Referencias
Gates:PCV 14MGT 2800 68
Rubix:798521141000
fabricante:923906200
EAN:5414465493737




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2800 mm |
| Anchura de correa | 68 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2800 68
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los de las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en el sector que cumple la norma ISO 9563 para la conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso en la cara posterior. Cuando se combinan con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,494 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2800 mm |
| Anchura de correa | 68 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 200 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1886,81 € Sin IVA
/ unidad
2283,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días