Referencias
Gates:PCV 8MGT 2840 12
Rubix:798521021000
fabricante:923900355
EAN:5414465489969


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2840 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 2840 12
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La Poly Chain® Carbon™ Volt® belt es la única del mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de funda conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cables de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y robusta para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cables de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir también el uso por la parte posterior. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,157 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 2840 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 355 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,54 € Sin IVA
/ unidad
205,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días