PCV 8MGT 2400 36

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 8MGT 2400 36
Rubix:798521035000
fabricante:923902300
EAN:5414465491818
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mgt
Longitud primitiva2400 mm
Anchura de correa36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2400 36


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora de estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en la opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza los patentados Carbon Fibre tensile cords para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. Combinada con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,399 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2400 mm
Anchura de correa36 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes300
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,29 Sin IVA
/ unidad
542,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días