Referencias
Valento:PREDATOR-BLK-L
Rubix:798518941000

Documentos
Detalles de producto : POLO T-L PREDATOR NEGRO M/L
Polo de manga larga y corte clásico. Confeccionado en tejido de punto piqué, suave y resistente. Cuello de tricotosa, tapeta central con dos botones en el mismo color que la prenda y manga larga con puño de canalé. Doble pespunte en hombros y sisas. Incluye un bolsillo suelto para coser en el pecho.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 220 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,36 € Sin IVA
/ unidad
10,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
