Referencias
Roly:AUSTRAL-02/M
Rubix:798911491000
fabricante:PO66320202

Documentos
Detalles de producto : POLO T-M AUSTRAL NEGRO M/C
Polo de manga corta, con cuello acanalado y tapeta de 3 botones. Cubrecosturas reforzado en cuello.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 180 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,98 € Sin IVA
/ unidad
7,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
