Referencias
Roly:AUSTRAL-01/L
Rubix:798911486000
fabricante:PO66320301

Documentos
Detalles de producto : POLO T-L AUSTRAL BLANCO M/C
Polo de manga corta, con cuello acanalado y tapeta de 3 botones. Cubrecosturas reforzado en cuello.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 180 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,43 € Sin IVA
/ unidad
6,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
