853828 POLIPASTO DE PALANCA G-HAND PLUS 750KG


Polipasto de palanca g-hand plus

Referencias
spartex:853828
rubix:798750721000
ean:3660338098154
Ratchet lever hoist model  G-HAND PLUS Safe working load SWL kg 750
Resumen técnico
Carga de trabajo segura (SWL)750 kg
Fuerza manual (máx.)14 kg
Altura de elevación1.5 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 853828 POLIPASTO DE PALANCA G-HAND PLUS 750KG


Capacidad entre 750 y 1500 kg.
Para el levantamiento y arrastre de cargas. Fácil manejo gracias a su ligereza y sistema de rueda libre.
Aproximación rápida del gancho de la carga.
Cuerpo y palanca en tela de acero. Pintura epoxi.
Carrera estándar: 1,5 m
Ganchos con pestillo totalmente rectificados.
Los ganchos de carga y de suspensión de acero forjado se abren en caso de sobrecarga, pero no se rompen.
Cadena de eslabones galvanizados conforme a las normativas nacionales e internacionales vigentes.
Guía de cadena con rodillo integrado en el cuerpo que permite evitar un bloqueo de la cadena de carga en el piñón.
Retención de cadena robusta. Palanca de mando muy corta con empuñadura ergonómica conforme a la norma EN 13157.

APLICACIONES:
Ideal para tirar, levantar, posicionar y ajustar. Perfectamente adaptada a aplicaciones industriales y BTP.

Aplicaciones

Ideal for pulling, lifting, positioning and adjusting. It is perfectly suited to industrial and construction applications.

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)750 kg
Fuerza manual (máx.)14 kg
Altura de elevación1.5 m
Peso7 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,99 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h