27 AT5 42 ALU

Polea dentada de paso métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:TP-27-AT5-42
Rubix:799213505000
fabricante:898237
EAN:3660338519758
brand logo

Resumen técnico

Perfilat5
Número de dientes42
Anchura total27 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 27 AT5 42 ALU


Las poleas y barras de distribución métricas Mecaline tienen un perfil trapezoidal y se fabrican en Aluminim , con opciones de paso de T5, T10, AT5 o AT10 en anchuras estándar. La barra puede ofrecerle la opción de corte a medidas específicas.
Polea dentada AT5 con orificio piloto

Cualidades

Aluminio ligero, polea versátil taladro específico y chaveta perforable

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Número de dientes42
Anchura total27 mm
Materialaluminio
Número de discos de junta2
Diámetro efectivo65.6 mm
Diámetro exterior66.85 mm
Diámetro de cubo40 mm
Orificio previo8 mm
11,03 € Sin IVA
/ unidad
13,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días