Referencias
Mecaline:TP-40-AT10-20
Rubix:799213467000
fabricante:898275
EAN:3660338520136



Documentos
Detalles de producto : 40 AT10 20 ALU
Las poleas y barras de distribución métricas Mecaline tienen un perfil trapezoidal y se fabrican en Aluminim , con opciones de paso de T5, T10, AT5 o AT10 en anchuras estándar. La barra puede ofrecerle la opción de corte a medidas específicas.
AT10 Polea dentada con orificio piloto
Cualidades
Aluminio ligero, polea versátil taladro específico y chaveta perforable
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | at10 |
|---|---|
| Número de dientes | 20 |
| Anchura total | 40 mm |
| Material | aluminio |
| Número de discos de junta | 2 |
| Diámetro efectivo | 61.8 mm |
| Diámetro exterior | 63.66 mm |
| Diámetro de cubo | 46 mm |
| Orificio previo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,32 € Sin IVA
/ unidad
14,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
