Referencias
Mecaline:TP-27-AT5-30
Rubix:799213508000
fabricante:898234
EAN:3660338519727



Documentos
Detalles de producto : 27 AT5 30 ALU
Las poleas y barras de distribución métricas Mecaline tienen un perfil trapezoidal y se fabrican en Aluminim , con opciones de paso de T5, T10, AT5 o AT10 en anchuras estándar. La barra puede ofrecerle la opción de corte a medidas específicas.
Polea dentada AT5 con orificio piloto
Cualidades
Aluminio ligero, polea versátil taladro específico y chaveta perforable
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | at5 |
|---|---|
| Número de dientes | 30 |
| Anchura total | 27 mm |
| Material | aluminio |
| Número de discos de junta | 2 |
| Diámetro efectivo | 46.55 mm |
| Diámetro exterior | 47.75 mm |
| Diámetro de cubo | 34 mm |
| Orificio previo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,75 € Sin IVA
/ unidad
8,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días