Referencias
Mecaline:TP-21-AT5-24
Rubix:799213532000
fabricante:898210
EAN:3660338519482



Documentos
Detalles de producto : 21 AT5 24 ALU
Las poleas y barras de distribución métricas Mecaline tienen un perfil trapezoidal y se fabrican en Aluminim , con opciones de paso de T5, T10, AT5 o AT10 en anchuras estándar. La barra puede ofrecerle la opción de corte a medidas específicas.
Polea dentada AT5 con orificio piloto
Cualidades
Aluminio ligero, polea versátil taladro específico y chaveta perforable
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | at5 |
|---|---|
| Número de dientes | 24 |
| Anchura total | 21 mm |
| Material | aluminio |
| Número de discos de junta | 2 |
| Diámetro efectivo | 37 mm |
| Diámetro exterior | 38.2 mm |
| Diámetro de cubo | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,36 € Sin IVA
/ unidad
5,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
