3 SPA 250 TL2517

Polea de 3 canales

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:03SPA250
Rubix:798732728000
fabricante:856374
EAN:3660338116612
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Diámetro indicativo250 mm
Casquillo cónico2517
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3 SPA 250 TL2517


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Diámetro indicativo250 mm
Casquillo cónico2517
Materialhierro fundido
Número de ranuras3
Tipo6
Anchura de corona50 mm
Diámetro exterior255.5 mm
Anchura45 mm
78,87 € Sin IVA
/ unidad
95,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días