2 SPA 160 TL2012

Polea de 2 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:02SPA160
Rubix:798732814000
fabricante:856281
EAN:3660338115691
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Diámetro indicativo160 mm
Número de ranuras2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2 SPA 160 TL2012


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Diámetro indicativo160 mm
Número de ranuras2
Casquillo cónico2012
Materialhierro fundido
Tipo8
Anchura de corona35 mm
Diámetro exterior165.5 mm
Anchura32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,65 Sin IVA
/ unidad
43,14 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h