Referencias
Roly:CA12040601
Rubix:798911976000
fabricante:POINTER-01/3XL

Documentos
Detalles de producto : CAMISETA T-3XL POINTER BLANCO M/L
Camiseta de manga larga, tejido tubular, con cuello redondo de 4 capas y puños canalé 1x1, Cubre costuras reforzado en cuello y hombros.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Mangas largas | si |
| Gramaje | 165 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,90 € Sin IVA
/ unidad
5,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
