Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa de trabajo
Camiseta
CAMISETA T-S VESCAM01 AZULINA M/L
CAMISETA T-S VESCAM01 AZULINA M/L
CAMISETA VESCAM01
Referencias
capro safety:
VESCAM01-AZULINA/S
rubix:
798917914000
Resumen técnico
Color
Azul
Tamaño
S
Material Principal
Algodón
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CAMISETA T-S VESCAM01 AZULINA M/L
Camiseta 100% algodón de 180 grs, manga larga con puños de canalé, cuello pico, y un bolsillo en tetina izquierda con tapeta velcro.
Información técnica
Atributos
Color
Azul
Tamaño
S
Material Principal
Algodón
Gramaje
180
g/m²
Material
100% algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
17,93
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (14)
Crear PDF del producto