CAMISETA T-2XL POINTER BLANCO M/L

POINTER

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roly:CA12040501
Rubix:798912013000
fabricante:POINTER-01/2XL
brand logo
Resumen técnico
Colorblanco
Tamaño2xl
Material Principalalgodón
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CAMISETA T-2XL POINTER BLANCO M/L


Camiseta de manga larga, tejido tubular, con cuello redondo de 4 capas y puños canalé 1x1, Cubre costuras reforzado en cuello y hombros.

Información técnica


Atributos
Colorblanco
Tamaño2xl
Material Principalalgodón
Color secundariosin color secundario
Mangas largassi
Gramaje165 g/m²
Material100% algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,28 Sin IVA
/ unidad
5,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color

Tamaño

Seleccione variantes (24)