Referencias
Valento:ARROW-GRY MELANGE-2XL
Rubix:798454034000

Documentos
Detalles de producto : CAMISETA T-2XL ARROW GRIS VIGORE M/L
Camiseta de manga larga con puño elástico, confeccionada en tejido de punto liso 100% algodón ring spun. Cuello redondo y puños de canalé, refuerzo de hombro a hombro y doble pespunte en cuello y bajo.
*Gris vigoré: 98% algodón, 2% viscosa.
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
