Cabezas de articulación
Diámetro interior | 25 mm |
---|---|
Diámetro de cabezal | 62 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Diámetro interior | 25 mm |
---|---|
Diámetro de cabezal | 62 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | SIQG..ES |
Material | Bearing steel |
Rosca hembra | M 20x1,5 |
Capacidad de carga estát. | 69.5 N |
Capacidad de carga dinám. | 48 N |
Longitud | 97 mm |
Junta | Abierto |
Diámetro exterior | 62 mm |
Entrega estimada (15) días