FAR0208 SISTEMA DE SUJECION AJUSTABLE PIONEER
Pioneer™ Elemento de amarre de sujeción/posicionamiento de trabajo ajustable
Ver información técnicaReferencias
JSP:FAR0208
Rubix:798573032000
EAN:5038428161572
Detalles de producto : FAR0208 SISTEMA DE SUJECION AJUSTABLE PIONEER
Fabricado con cincha de poliéster de 33 mm de ancho con un ajustador manual tipo anilla de aleación de acero forjado para facilitar el ajuste. Cincha de poliéster de 33 mm. Ajustable hasta 2 m. Ligero. Conforme a la norma EN358:1999
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2 m |
|---|---|
| Material Principal | textil |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,32 € Sin IVA
/ unidad
99,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días