Referencias
Fortis Tools:31440001, 9316650001
Rubix:799281114000
fabricante:4317784726344
EAN:4317784726344
Detalles de producto : PINZA SUJECCION D. 4-3 MM DIN6499B ER40
Pinza de sujeción ER 40 –sistema ER
Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).
Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,12 € Sin IVA
/ unidad
27,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días