Referencias
Fortis Tools:31370016, 9316450016
Rubix:799281686000
fabricante:4317784721776
EAN:4317784721776
Detalles de producto : PINZA SUJECION DIN6499B ER16 6-5 MM
Pinza de sujeción ER 16 – sistema ER
Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).
Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,37 € Sin IVA
/ unidad
21,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días