PINZA SUJECION DIN6499B 472E GERC40 13,0 MM

Pinza sujecion DIN6499B 472E GERC40

Ver información técnica
Referencias
Fahrion:13717011300
Rubix:799298508000
fabricante:PINCE DE SERRAGE PRECIS. 13,0
EAN:4054631179907
brand logo

Detalles de producto : PINZA SUJECION DIN6499B 472E GERC40 13,0 MM


Pinza de sujeción de precisión GERC 40 – Sistema ER

Características: ISO 15488-B (antes DIN 6499). Estas pinzas portapiezas marcan un nuevo estándar en lo que se refiere a la precisión en portapinzas estándar. El modelo super finish, con una profundidad de rugosidad de < 1,6 µm, ofrece un mayor porcentaje del área de contacto, una mayor rigidez y mayores fuerzas de sujeción, así como una mayor precisión de concentricidad del sistema. Todas están protegidas contra la corrosión con el nuevo revestimiento FAHRION Protect.

• Precisión – Precisión de concentricidad y reproducibilidad de 5 µm.
• Estabilidad – Bastan 12 ranuras para conseguir cubrir el diámetro de sujeción conforme a la DIN ISO 15488-B . En comparación con las pinzas portapieza con 16 hendiduras, nuestras pinzas portapieza presentan una tendencia mucho menor al triscado en el margen de sujeción inferior.
• Protección – Todos los cantos longitudinales no sólo están desbarbados, sino que también están redondeados, lo que protege al cono interior del portapinzas de posibles marcas. Esto constituye un requisito para garantizar una alta precisión de concentricidad de forma constante.

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico conforme a DIN 1835 B, 1835 E, 6535 B y 6535 E.

Nota: la cobertura del diámetro de sujeción es de 1 mm (por debajo de Ø 2,0 mm = 0,5 mm). Se indica siempre el Ø mayor, es decir, el Ø 16 mm se sujeta sobre el Ø 15 mm (rotulación p. ej., GERC 32 F 470 E16).

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,84 Sin IVA
/ unidad
45,79 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días