PINZA DE SUJECION DIN 6499C SELLADA ER40 8-7 MM

Pinza de sujeción DIN 6499C sellada ER40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31520013, 9316950013
Rubix:799282387000
fabricante:4317784721752
EAN:4317784721752
brand logo

Detalles de producto : PINZA DE SUJECION DIN 6499C SELLADA ER40 8-7 MM


Pinza de sujeción ER 40 – sistema ER, sellada

Características: pinzas portapiezas con sellado mediante tapones obturadores. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico y refrigeración interna.

Importante: medida nominal = diámetro de sujeción.

Información técnica


Atributos
37,38 Sin IVA
/ unidad
45,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días