Referencias
Festo:DHEB-12-E-U-E-L
Rubix:799267359000
fabricante:1320811
EAN:4052568230319

Documentos
Detalles de producto : DHEB-12-E-U-E-L
Pinza de fuelle DHEB-12-E-U-E-L Tamaño=12, Carrera del fuelle=5,5 mm, Diámetro mínimo a sujetar=13 mm, Diámetro máximo a sujetar=17 mm, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74,4 g |
|---|---|
| Tipo | pinza de fuelle |
| Carrera de cilindro | 5.5 mm |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,98 € Sin IVA
/ unidad
285,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días