3/4 12B3 Z13 - REF P12B3013

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B3013
Rubix:798727633000
fabricante:866072
EAN:3660338202582
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes13
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B3 Z13 - REF P12B3013


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 13 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes13
Código ISO12b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo79.59 mm
Diámetro exterior87.5 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona87.5 mm
25,83 € Sin IVA
/ unidad
31,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días