5/8 10B1 Z55 - REF P10B1055

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P10B1055
Rubix:798774842000
fabricante:883186
EAN:3660338366031
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes55
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z55 - REF P10B1055


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 55 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes55
Código ISO10b-1
Materialc45 acero
Anchura total40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,51 Sin IVA
/ unidad
74,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días