Referencias
Mecaline:P24B1038
Rubix:798776831000
EAN:3660338301674


Resumen técnico
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 38 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/2 24B1 Z38 - REF P24B1038
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 38 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 38 |
| Código ISO | 24b-1 |
| Material | gg25 hierro fundido |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro indicativo | 461.39 mm |
| Diámetro exterior | 476.2 mm |
| Anchura total | 60 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 476.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,97 € Sin IVA
/ unidad
406,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días