Referencias
Mecaline:P04B1009
Rubix:798777159000
EAN:3660338295515

Documentos
Detalles de producto : 6MM 04B1 Z09 - REF P04B1009
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 09 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 6 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 9 |
| Código ISO | 04-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 5 mm |
| Diámetro indicativo | 17.54 mm |
| Diámetro exterior | 19.9 mm |
| Anchura total | 10 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 19.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,12 € Sin IVA
/ unidad
2,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días