1/2 08B1 Z10 DTI - REF P08B1010R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B1010R
Rubix:798945361000
EAN:3660338403699
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes10
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z10 DTI - REF P08B1010R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 10 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes10
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo26 mm
Diámetro indicativo41.1 mm
Diámetro exterior45.2 mm
Anchura total22 mm
6,73 Sin IVA
/ unidad
8,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días