Referencias
SMC:CKQR63-50-T
Rubix:751617108043
fabricante:CKQR63-50-T

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | ckqr63-50-t 00119785 |
Detalles de producto : CKQR63-50-T 00119785
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3127 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | ckqr63-50-t 00119785 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1073,88 € Sin IVA
/ unidad
1299,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días