Referencias
SMC:SS5Y3-10F1-12B-C4
Rubix:799249036000
EAN:3618034223790

Resumen técnico
| Tipo | conector enchufable base de conexión |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
Documentos
Detalles de producto : SS5Y3-10F1-12B-C4
Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores -, la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el objetivo de un montaje fácil y un reemplazo rápido, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que las dos dimensiones de válvula 3000 y 5000 puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento más eficiente. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento superiores y ofrecen un rendimiento de vida útil prolongada.
SS5Y3-10, Serie 3000, D-sub Conector, Cable plano, Cableado PC (IP40), Conexionado lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 640 g |
|---|---|
| Tipo | conector enchufable base de conexión |
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,00 € Sin IVA
/ unidad
349,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días