TK 511

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:TK 511
Rubix:798795183000
EAN:7316576891687
brand logo

Resumen técnico

Tipocaja de rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TK 511


El sello de taconita consta de dos aros (uno fijo y otro giratorio), que forman un laberinto muy estrecho entre los dos aros, que impide la entrada de contaminantes sólidos y líquidos, incluso durante los lavados a alta presión. El anillo laberíntico giratorio lleva un sello de anillo en V que sella contra el anillo laberíntico fijo. El sello de anillo en V bloquea la entrada de contaminantes en el soporte para rodamientos y ayuda a purgar la contaminación y la grasa vieja cuando se vuelve a engrasar el sello.

Cualidades

- Excellent exclusion of contaminants
- Improved water ingress prevention
- Longer bearing and seal service life
- Reduce grease consumption
- Compact design

Información técnica


Atributos
Tipocaja de rodamientos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior123 mm
Anchura46 mm
Serietk
Materialsteel with nitrile rubber
373,57 Sin IVA
/ unidad
452,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días