AP-3M PERTIGA TELESCOPICA

Pértiga telescópica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:AP-3M
Rubix:798546097000
EAN:7311518152062
brand logo

Resumen técnico

Longitud extendida3.5 m
Longitud retraída2 m
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AP-3M PERTIGA TELESCOPICA


Cualidades

•Para trabajar en zonas de difícil acceso de hasta 5 m
Compatible con todas las podadoras de altura (P34-37, P34-27A, P134) y sierras de pértiga (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T)
Pértiga de aluminio AP-5M, de 3 piezas
Pértiga de aluminio AP-3M, de 2 piezas
Pértiga de fibra de vidrio FP-3M, de 2 piezas
Diámetro superior 25 mm (1")
Se suministra con un perno y una tuerca de mariposa
Poda más segura en altura con pértigas telescópicas ligeras
Mecanismo simple de giro y bloqueo en la posición requerida
Todas las sierras de pértiga y podadoras de altura Bahco se adaptan a estas pértigas, diámetro superior de la pértiga 1" (25 mm)
AP aluminio, FP fibra de vidrio

Información técnica


Atributos
Longitud extendida3.5 m
Longitud retraída2 m
Peso1 kg
Sección25 mm
Materialaluminio
Longitud mínima2000 mm
54,05 € Sin IVA
/ unidad
65,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días