Referencias
Petzl:I'D
Rubix:798781367000
fabricante:D020AA00
EAN:3342540826731
Documentos
Detalles de producto : DESCENSOR AUTOFRENANTE ID AMARILLO
El descensor autofrenante I'D S está diseñado principalmente para trabajos en altura y de difícil acceso. Dispone de una empuñadura ergonómica para controlar cómodamente el descenso. La función antipánico integrada y el gatillo indicador de error limitan el riesgo de accidente en caso de uso indebido. Normas: EN 341 tipo 2 clase A para utilización con cuerda PARALLEL de 10,5 mm o AXIS de 11 mm, CE EN 12841 tipo C para utilización con cuerda EN 1891 A de 10 a 11,5 mm, CE EN 15151-1 para utilización con cuerda de 10 a 11 mm.
Cualidades
El descensor dispone de un cierre de bloqueo en la brida móvil para facilitar la instalación de la cuerda, manteniendo el aparato conectado al arnés. La empuñadura ergonómica permite soltar la cuerda y controlar cómodamente el descenso. La función antipánico detiene automáticamente el descenso si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura. El sistema AUTO-LOCK facilita la colocación en el puesto de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni hacer una llave de parada: en cuanto el usuario suelta la empuñadura, la cuerda se bloquea automáticamente en el aparato.
Aplicaciones
Trabajo en altura.
Información técnica
Atributos
| Tipo | accesorio |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,50 € Sin IVA
/ unidad
241,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días