GN 113.7-12-45 PASADORES DE BLOQUEO DE BOLAS, ACERO INOXIDABLE
Perno de bloqueo de bola con mango en T, acero inoxidable 1.4305
Ver información técnicaReferencias
Elesa+Ganter:GN 113.7-12-45
Rubix:798586282000
fabricante:GN 113.7-12-45
EAN:4045525746169



Detalles de producto : GN 113.7-12-45 PASADORES DE BLOQUEO DE BOLAS, ACERO INOXIDABLE
Los pernos de bloqueo de bola GN 113.7 de acero inoxidable se utilizan para fijar, conectar y asegurar rápidamente distintos elementos constructivos. Una aplicación típica son los pernos de cojinete que deben montarse y desmontarse con frecuencia. Al presionar el émbolo de presión con resorte, las dos bolas se desbloquean y al soltarlo se vuelven a bloquear. Los datos sobre la capacidad de carga son valores orientativos determinados teóricamente, para los que se excluye toda responsabilidad. En general no constituyen una garantía de calidad. Corresponde al usuario determinar en cada caso particular si un producto es adecuado para el uso previsto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 113 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de perno | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,02 € Sin IVA
/ unidad
49,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
