PEN-6X1-SI

PEN Manguera calibrada externa

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PEN-6X1-SI
Rubix:798203174000
fabricante:551463
EAN:4052568052485
PEN-6X1-SI Plastic tubing
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorplata
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PEN-6X1-SI


Tubo de plástico PEN-6X1-SI de diámetro exterior estándar, para conectores QS, racores CN y CK, polietileno (no autorizado para uso en la industria alimentaria). Diámetro exterior=6 mm, Radio de curvatura relevante para el caudal=26 mm, Diámetro interior=4 mm, Radio de curvatura mín.=13,5 mm, Presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto16,9 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorplata
Materialpolietileno (pe)
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,62 Sin IVA
/ unidad
0,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días