P 01

Pedestal de rodamientos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Cooper:P01
Rubix:710010060046
EAN:7316576843303
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Tipopedestal de rodamientos
Documentos

Detalles de producto : P 01


Los soportes de pie, también conocidos como pedestales, alojan cartuchos (soportes interiores) para rodamientos de rodillos cilíndricos partidos y rodamientos de rodillos cónicos partidos Skf Cooper. Un asiento giratorio entre el soporte y el cartucho aloja la desalineación estática entre las superficies de montaje del eje y del soporte. Los soportes Plummer Block pueden utilizarse tanto para rodamientos fijos como libres.

Cualidades

-Acomodar cartuchos para rodamientos de rodillos cónicos y cilíndricos partidos Skf Cooper
Proporcionar asiento giratorio para acomodar la desalineación estática
Fabricado de hierro gris como estándar.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Tipopedestal de rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,61 Sin IVA
/ unidad
245,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días