Referencias
SKF:FYK 506
Rubix:620405060010
fabricante:6458
EAN:7316570563559

Detalles de producto : FYK 506
Estos alojamientos de brida cuadrada para rodamientos insertables están fabricados en material compuesto y son resistentes a productos químicos, ligeros y robustos. Estos alojamientos han sido desarrollados para montajes de rodamientos que deben funcionar de forma fiable en entornos difíciles durante períodos prolongados sin mantenimiento.
Estos soportes con pestaña cuadrada son de material compuesto y son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. Estos soportes se han desarrollado para disposiciones de rodamientos que deben funcionar de forma confiable en entornos difíciles durante períodos prolongados sin mantenimiento.
Cualidades
•Resistente a productos químicos
Ligero
Robusto
Ligero
Robusto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x108x116 mm |
|---|---|
| Peso neto | 185 g |
| Anchura | 33 mm |
| Material | composite |
| Distancia de fijación entre ejes | 82.5 mm |
| Altura | 108 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,59 € Sin IVA
/ unidad
23,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días