GN 817-12-15-BK-NI EMBOLOS DE INDEXACION
Pasadores de indexado, acero inoxidable / botón de plástico
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 817-12-15-BK-NI
Rubix:798587673000
fabricante:GN 817-12-15-BK-NI
EAN:4045525441309






Resumen técnico
| Material | acero inoxidable/plástico |
|---|---|
| Ejecución | gn 817 |
| Diámetro de perno | 12 mm |
Detalles de producto : GN 817-12-15-BK-NI EMBOLOS DE INDEXACION
Los pasadores de indexado de acero inoxidable GN 817 con posición de reposo (Tipo C / CK) se utilizan para aplicaciones en las que el pasador debe permanecer en posición retraída. Para ello, el botón se gira 90° grados después de haber sido retraído. Una muesca mantiene el pasador en esta posición.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 151 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable/plástico |
| Ejecución | gn 817 |
| Diámetro de perno | 12 mm |
| Forma | bk |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,75 € Sin IVA
/ unidad
42,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días