GN 114.3-16-30 PASADORES DE BLOQUEO
Pasador con bloqueo axial, acero inoxidable 1.4305
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 114.3-16-30
Rubix:798586454000
fabricante:GN 114.3-16-30
EAN:4045525576674






Resumen técnico
| Material | plástico/acero inoxidable |
|---|---|
| Ejecución | gn 114.3 |
| Diámetro de perno | 16 mm |
Detalles de producto : GN 114.3-16-30 PASADORES DE BLOQUEO
Los pasadores de acero inoxidable con bloqueo axial GN 114.3 se utilizan para fijar, unir y asegurar rápidamente diversos elementos constructivos. Una aplicación típica son los pasadores de cojinete que deben montarse y desmontarse con frecuencia. Con el botón pulsador la lengüeta se "retrae" y mediante el muelle de presión vuelve a la posición de bloqueo. Debido a la forma rectangular de las lengüetas de chapa de acero inoxidable se obtiene una "conexión" lineal favorable para la seguridad axial del pasador. Los valores indicados en la tabla para la capacidad de carga ante esfuerzos por corte son valores orientativos determinados teóricamente. Son no vinculantes y excluyen cualquier responsabilidad. En general no constituyen una garantía de calidad. Si un producto es adecuado para el uso correspondiente debe ser determinado por el usuario en cada caso individual.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Material | plástico/acero inoxidable |
| Ejecución | gn 114.3 |
| Diámetro de perno | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,96 € Sin IVA
/ unidad
20,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días