Referencias
Parker:347N11
Rubix:798550805000
fabricante:347N11

Detalles de producto : ELECTROVALVULA LUCIFER 347N11
La serie de válvulas N Heavy Duty Spool NAMUR incluye muchas soluciones de producto para el accionamiento de válvulas en la industria de procesos. Esta gama ofrece un rendimiento de alto caudal inigualable, hasta 1400 l/min. El diseño del carrete y los materiales hacen que este producto sea extremadamente fiable tanto para aplicaciones de baja como de alta frecuencia, lo que lo convierte en la mejor opción para aplicaciones críticas de control de procesos. La modularidad de esta solución de producto, en combinación con nuestro programa de bobinas ATEX, puede optimizar los costes totales de propiedad, ofreciendo alta fiabilidad, extrema flexibilidad y la mejor competitividad.
Mercados:
- Farmacéutica
- Producción y almacenamiento de alimentos y bebidas
- Tratamiento de agua
- Refinerías
- Dosificación de polvos
Aplicaciones:
- Accionamiento de válvulas
Características/Beneficios:
- Larga vida útil
- Alto caudal
- SIL aprobado por un tercero
- Amplia gama de bobinas disponibles incluyendo Atex
Mercados:
- Farmacéutica
- Producción y almacenamiento de alimentos y bebidas
- Tratamiento de agua
- Refinerías
- Dosificación de polvos
Aplicaciones:
- Accionamiento de válvulas
Características/Beneficios:
- Larga vida útil
- Alto caudal
- SIL aprobado por un tercero
- Amplia gama de bobinas disponibles incluyendo Atex
Tipo de accionamiento: Pilotado
Especificaciones Atex cumplidas: -
Material del cuerpo: Aluminio anodizado
Consumo de energía de la bobina: -
Especificaciones de la bobina cumplidas: -
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Coeficiente de caudal 1: 400 l/min
Función: SOLENOIDES DUALES
Clase de aislamiento: -
Temperatura máxima del fluido: +80 °C
Presión máxima de funcionamiento: 10 bar CA/CC
Medio: Aire
Temperatura mínima del fluido: -25
Presión mínima de funcionamiento: 2 bar CA/CC
Tamaño del orificio: 4 mm
Tamaño del puerto: G 1/8 - G 1/4
Tipo de puerto: Namur
Tensión de alimentación: -
Material de la junta: NBR
Especificaciones cumplidas: Con escape capturado - Anulación manual - Operador perpendicular
Tipo de válvula: 5/2 vías
Especificaciones Atex cumplidas: -
Material del cuerpo: Aluminio anodizado
Consumo de energía de la bobina: -
Especificaciones de la bobina cumplidas: -
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Coeficiente de caudal 1: 400 l/min
Función: SOLENOIDES DUALES
Clase de aislamiento: -
Temperatura máxima del fluido: +80 °C
Presión máxima de funcionamiento: 10 bar CA/CC
Medio: Aire
Temperatura mínima del fluido: -25
Presión mínima de funcionamiento: 2 bar CA/CC
Tamaño del orificio: 4 mm
Tamaño del puerto: G 1/8 - G 1/4
Tipo de puerto: Namur
Tensión de alimentación: -
Material de la junta: NBR
Especificaciones cumplidas: Con escape capturado - Anulación manual - Operador perpendicular
Tipo de válvula: 5/2 vías
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula heavy duty spool |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 400 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,62 € Sin IVA
/ unidad
300,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
