Referencias

Detalles de producto : PS1-E1028
The PS1E series valve is an internal air piloted stacking style with plug-in coils. Available valve functions are 3/2, and 5/2 single and double solenoid. Each valve is individually wired with a separate conductor. Surge suppressors with an indicating LED are available and are mounted between the coil and the valve body. Internal pilot operation means the supply pressure on the #1 port is directed to the end of the valve where the solenoid operator, when actuated, allows the supply pressure to pass, which is then applied to the piston to shift the spool.
Markets
• Miscellaneous Processing
• Factory Automation
Features/Benefits
• Various manual override
• Voltages ranges
• High flow
• Low power
• Mobile version
• Food version
Applications
• Valve piloting
• Small actuator piloting
• Blowing
Material del cuerpo: poliamida rellena de vidrio
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Conexión eléctrica: regleta de terminales
Protocolo de bus de campo: n/a
Función: conexión de doble suministro de aire
Tensión de entrada: 12 a 48 VCC, 120/240 VCA
Lubricante: aire lubricado o no lubricado
Caudal máximo: 0,16, n/a
Medio: aire
Caudal mínimo: 0,14
Presión mínima de funcionamiento: 40
Tipo de montaje: Apilable
Coeficiente de caudal nominal: n/a
Número de salidas del colector: n/a
Número de puertos: n/a
Número de posiciones: n/a
Temperatura de funcionamiento: -15 a +60, +5 a +140
Funcionalidad de anulación: Anulaciones manuales sin bloqueo y con bloqueo
Tamaño del puerto: G1/8
Tipo de puerto: BSPP
Tipo de puerto: G1/8
Consumo de energía: 1,2 W, 1,6 VA
Presión nominal: 40 a 120, 3 a 8,2
Material del sello: Válvula: poliuretano | Juntas: nitrilo (Buna N)
Serie: Conjuntos de conexión y módulos finales
Especificaciones cumplidas: n/a, IP20
Tipo de válvula: -
Información técnica
| Tipo | módulo de alimentación ps1-e1028 |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 do 8 bar |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
- Entrega estimada (15) días
