Referencias
Parker:OR12X2VITX
Rubix:798386161000
fabricante:OR12X2VITX


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR12X2VITX
The function of accessories for Ermeto DIN hydraulic tube fittings is the completion of fitting types within the fitting series. Most of the components, for example the ED Eolastic soft seal and OR, O-rings for male stud ends – are sealing rings. These components ensure that the complete fitting system is leak-free.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: FKM
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 15
Tamaño de conexión: 15 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Material: FKM
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Junta tórica, para cono macho de 24°
Estilo del producto: Junta tórica para cono macho de 24°
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Serie: Ligera/Pesada
Forma: n/a
Forma: junta tórica para racores con giro EO 24° DKO
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: FKM
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 15
Tamaño de conexión: 15 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Material: FKM
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Junta tórica, para cono macho de 24°
Estilo del producto: Junta tórica para cono macho de 24°
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Serie: Ligera/Pesada
Forma: n/a
Forma: junta tórica para racores con giro EO 24° DKO
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 90 Shore |
| Color | negro |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,42 € Sin IVA
/ unidad
2,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días