Referencias

Parker:DOZ12S
Rubix:798387360000
fabricante:DOZ12S
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior18.3 mm
Grosor4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DOZ12S


La función de los accesorios para las conexiones hidráulicas de tubo Ermeto DIN es la finalización de los tipos de racores dentro de la serie de racores. La mayoría de los componentes, por ejemplo el sello blando ED Eolastic y OR, O-rings para extremos macho roscados – son anillos de estanqueidad. Estos componentes garantizan que el sistema completo de racores sea libre de fugas.
Mercados:
• Automotriz
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ Beneficios:
• Sistema libre de fugas: los anillos de estanqueidad garantizan que el propio racor y el sistema hidráulico completo estén libres de fugas. Por tanto, la función del sistema hidráulico es fiable y se pueden evitar los costes de averías y mantenimiento.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero/NBR
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 12
Tamaño de conexión: 12 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Anillo de sellado blando, para EO-2
Estilo del producto: Anillo de sellado blando para EO-2
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior18.3 mm
Grosor4 mm
Materialacero / nbr (nitrilo, 90-durometer)
Tipoanillo de estanqueidad blando (eo-2)
Seriedoz / s-serie (eo-2)
4,16 € Sin IVA
/ unidad
5,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días