937931Q

Parker Hannifin Elemento de filtro de aire

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:937931Q
Rubix:798929244000
fabricante:937931Q
brand logo
Resumen técnico
Tipoelemento de filtro de aire
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 937931Q


Con un respiradero de aire integrado y filtros de línea de retorno montados en la parte superior del depósito, ofrece una solución de filtración total todo en uno.
Diámetro: 50
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Elemento filtrante: 10Q Microglass
Tipo de elemento filtrante: Elemento desechable convencional
Serie de carcasas de filtro: TPR2 (1-80)
Longitud: 199
Diferencia de presión máxima: 10 bar (ISO 2941)
Material de sellado: Nitrilo

Cualidades

Ofrece una solución de filtración total "todo en uno"
De esta forma, tanto el elemento filtrante de aceite como el de aire pueden sustituirse durante el servicio, mejorando la protección del sistema
Con una variedad de paquetes de medios filtrantes de alta calidad y una amplia gama de micras de filtración.

Información técnica


Atributos
Tipoelemento de filtro de aire
Materialnitrilo (junta);metal (manguito)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,35 Sin IVA
/ unidad
76,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días