Referencias
Velilla:333-05-S
Rubix:798424467000
fabricante:333-05-S





Documentos
Detalles de producto : PANTALON PIJAMA T-S 333 CELESTE
DETALLESCinturilla elástica
Un bolsillo:
1 bolsillo trasero de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
Un bolsillo:
1 bolsillo trasero de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
333.PANTALÓN PIJAMA CELESTE S
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
| Gramaje | 190 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,53 € Sin IVA
/ unidad
22,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
