PANTALON T-XL 984DN SNOW AZUL MARINO MB
Pantalones de trabajo Kasual CAT I - 984DN SNOW
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:984DN/XL
Rubix:798426767000



Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-XL 984DN SNOW AZUL MARINO MB
Cierre frontal de cremallera y botón a presión.
Elásticos en los laterales de la cintura y cinturón elástico ajustable.
Apertura lateral en el bajo ajustable con velcro.
Elásticos en los laterales de la cintura y cinturón elástico ajustable.
Apertura lateral en el bajo ajustable con velcro.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 93% poliéster / 7% elastano de tejido cortavientos y forro micropolar interior de poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,09 € Sin IVA
/ unidad
60,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
