PANTALON TEXO CONTRAST TX11 COLOR GRIS/NARANJA T-4XL
Pantalón TX11
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:TX11GRR4XL
Rubix:798606091000
fabricante:TX11GRR4XL
EAN:5036108219049

Documentos
Detalles de producto : PANTALON TEXO CONTRAST TX11 COLOR GRIS/NARANJA T-4XL
Este elegante pantalón de tejido Cotton Rich está diseñado para proporcionar el máximo en comodidad y funcionalidad. Sun interesantes detalles incluyen 9 bolsillos, bolsillos para rodilleras, cintura con mitad elástica y ajuste autoadherente en el extremo de la pata.
Características
Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
9 Bolsillos para mayor capacidad
Dos bolsillos traseros de parche
Todos los puntos de tensión están reforzados
Costuras con puntada doble para una mayor duración
Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad
Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
Características
Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
9 Bolsillos para mayor capacidad
Dos bolsillos traseros de parche
Todos los puntos de tensión están reforzados
Costuras con puntada doble para una mayor duración
Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad
Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
Cualidades
•High cotton content for superior comfort|•50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays|•9 pockets for ample storage|•Knee pad pockets to facilitate knee pads|•Half elasticated waist for a secure and comfortable fit|•Hook and loop hems for a secure fit|•Handy waistband D ring for keys or ID cards|•Twin-stitched seams for extra durability|•Two back patch pockets|•Bartacked at all stress points
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | 4xl |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,52 € Sin IVA
/ unidad
23,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días